Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schale VS ENVI Drawer
Zum Einhängen bzw. Einstellen in die Organisations-Schublade VS ENVI Drawer oder als Organisationselement in beliebige Schubladen etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Behälter aus hochwertigem Kunststoff welche einfach zu reinigen und auch spülmaschinenfest bei bis zu 70° sind
Die Schale kann quer oder längs in die Organisations-Schublade VS ENVI Drawer eingehängt bzw. eingestellt werden, so dass eine individuelle Bestückung möglich ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!