Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Saugbohrersortiment Plus D 4-teilig
Sehr schneller Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Staubfreies Bohren
- Der Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt
- Schutz des Anwenders vor gesundheitlichen Belastungen
- Erhöhung der Standzeit
- Keine nachträgliche Bohrlochreinigung notwendig
- Verhindert maßgeblich die Staubentwicklung auf der Baustelle
Sehr schnelles Bohren mit hoher Standzeit
Robuste 2-Schneiden-Kopfgeometrie und besonders große Absaugbohrungen direkt im Kopfbereich
Passend für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M
Flexibler, einteiliger Gummi-Absaugadapter, der universell für alle drei Bohrergrößen eingesetzt werden kann
Punktgenaues Anbohren
Spezielle, selbstzentrierende Spitze
Lieferumfang:
- 1 x Saugbohrer, Länge: 220 mm, Arbeitslänge: 100 mm ∅ 6 mm
- 1 x Saugbohrer, Länge: 220 mm, Arbeitslänge: 100 mm ∅ 8 mm
- 1 x Saugbohrer, Länge: 220 mm, Arbeitslänge: 100 mm ∅ 10 mm
- 1 x Absaugadapter
- Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren
- Beiliegende Bedienungsanleitung beachten
- Achtung: Gummi-Absaugadapter immer mit Luftschlitze in Pfeilrichtung zur Bohrerspitze hin montieren
- Förderfähig durch die BG Bau
- Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden
- Saubere, staubfreie Bohrlöcher für das Setzen chemischer Dübel
- Bohrlöcher für das nachträgliche Installieren, bzw. für den Tausch falsch gesetzter Bewehrungseisen
- Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern etc.
- Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!