Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Saugbohrer Plus M
Schneller Hammerbohrer mit sehr hoher Standzeit und Mehr-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Staubfreies Bohren
- Der Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt
- Schutz des Anwenders vor gesundheitlichen Belastungen
- Erhöhung der Standzeit
- Keine nachträgliche Bohrlochreinigung notwendig
- Verhindert maßgeblich die Staubentwicklung auf der Baustelle
Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer
- Auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie
- 12-16 mm: Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper
- 18-24 mm: Mehrteiliges Hartmetallelement für schnelleren Bohrfortschritt und besseres Abpuffern der Torsionskräfte aufgrund 3-Teilung
Passend für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M
Flexibler, einteiliger Gummi-Absaugadapter
Punktgenaues Anbohren
Spezielle, selbstzentrierende Spitze
- Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren
- Beiliegende Bedienungsanleitung beachten
- Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden
- Saubere, staubfreie Bohrlöcher für das Setzen chemischer Dübel
- Bohrlöcher für das nachträgliche Installieren, bzw. für den Tausch falsch gesetzter Bewehrungseisen
- Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern etc.
- Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!