Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Säbelsägeblatt Bau drei Sterne für Backstein/Gasbeton
Zum Schneiden von Leichtbaustoffen wie z.B. Mauerziegel, Porenbeton und Zementstoffe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr grobe Zahnteilung für schnelle Schneideergebnisse
- Breiter Körper und dicke Wandstärke für hohe Stablität
- Schnitttiefenbegrenzung für weniger Ausriss und sicheres Arbeiten (Anti-Rückschlag-Effekt)
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Ziegel-Statik
- Druckfestigkeit:
Druckfestigkeit ist die Bruchlast in N/mm², bezogen auf die gesamte Lagerfläche (Druckfläche einschließlich Lochungsquerschnitt). Die Einstufung der Ziegel in Festigkeitsklassen nach DIN 105 erfolgt nach der bei der Prüfung festgehaltenen Belastbarkeit bis zum Bruch.
- Festigkeitsklassen:
Festigkeitsklassen für Ziegel sind in DIN 105 festgelegt. Die Klasseneinteilung erfolgt in Stufen von 2-28. Hochfeste Ziegel und Klinker können auch noch deutlich höhere Festigkeiten aufweisen. Wärmedämmende Poroton-Ziegel erreichen Festigkeitsklassen von 6-12. Die Festigkeitsklasse des Ziegels allein gibt keinen Aufschluss über die Tragfähigkeit des Mauerwerks, sondern führt in Verbindung mit dem verwendeten Mörtel zu einem Wert der Mauerwerksdruckspannung.
Farbleitsystem
- Braun: Geeignet für Holz
- Blau: Geeignet für Metall
- Grau: Geeignet für Bau/Universal
- Grün: Geeignet für Edelstahl
- Rot: Geeignet für Spezialeinsätze
Sternesystem
- Vier Sterne: Hochleistungssägeblatt mit extrem langer Lebensdauer bei extremer Anwendung
- Drei Sterne: Hochleistungssägeblatt für extreme Anwendungen, hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer.
- Zwei Sterne: Sehr gutes Blatt für den härteren Einsatz.
- Ein Stern: Gutes Standardblatt für herkömmliche Anwendungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!