Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Säbelsägeblatt Bau drei Sterne Demolition Baustellenprofi
Perfekt für Abbrucharbeiten und zum Arbeiten mit einem Rohrhalter. Durch die stärkere Blattdicke ist ein rechtwinkliger Schnitt gewährleistet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur Verwendung bei einer Materialstärke von 10 bis 175 mm aufgrund der groben Zahnteilung von 4,3 mm.
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!