Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rührwerk RW 1010
Das 1.010 Watt starke und kompakte Rührwerk ist mit dem passenden Rührkorb für vielfältige Mischaufgaben bis max. 40 Liter Mischvolumen bestens geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Stufenlos regelbare Geschwindigkeit
Gasgebeelektronik für sanfte Kraftentfaltung
Ergonomische Bauform
- Ergonomisch geformte Handgriffe
- Geringes Gewicht
- Griffposition ist um 50 mm angehoben, für ermüdungsarmes Arbeiten
Schutz vor unbeabsichtigtem Maschinenanlauf
Einschaltsperre
Erhöhte Lebensdauer
Durch selbstabschaltende Kohlebürsten
Zum Anmischen von flüssigen und pulverförmigen Baustoffen wie Farben, Mörtel, Kleber, Putze und ähnlichen Substanzen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!