Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rost-Umwandler
Umweltfreundlicher Rost-Umwandler auf Dispersionsbasis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Überlackierbar
Nach 3 Stunden mit allen handelsüblichen Decklacksystemen überlackierbar
Überspachtelbar
Umweltfreundlich, da auf Dispersionsbasis
Stoppt den Korrosionsprozess zuverlässig und bietet einen optimierten Untergrund für weitere Lackierarbeiten
Rost-Umwandler dringt in den Rost ein, reagiert mit dem Rost und wandelt Eisenoxide in einen stabilen, unlöslichen, blau-schwarzen, metall-organischen Komplex um.
Behandelte Fläche nicht mit Wasser abwaschen. Rost-Umwandler auf lackierten Oberflächen sofort abwaschen. Nicht in der Sonne, auf heißen Oberflächen über +40°C und bei Frostgefahr anwenden. Vor Frost schützen. Gerät nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Rost-Umwandler nicht mehrschichtig sondern nur einmal aufbringen. Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung und Überlackierung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.
Fahrzeugbau, Caravanbau, Schiffsbau, Metall- und Stahlbau, Werkzeugbau, Brückenbau, Tankbau, Rohrleitungsbau, Containerbau, Land- und Forstwirtschaft, Kommunalwirtschaft, Baumaschinen etc.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Losen Rost, Lack und Schmutz mittels Drahtbürste, Schaber o.ä. entfernen. Gleichmäßig dünn mit Pinsel oder Walze auftragen. Läuferbildung vermeiden. Zwischen 3 und 48 Stunden nach dem Auftragen mit Metallschutzlacken auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis überstreichen. Reaktionszeit von drei Stunden einhalten. Nicht zu behandelnde Flächen abkleben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!