Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rostlöser Rost Off Special
Hochleistungsrostlöser mit Lebensmittel-Registrierung (NSF - H1)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Enthält Mineralöl
Optimale Kriech- und Schmierwirkung
Extreme Kapillaraktivität
- Überragende Kriecheigenschaften gewährleisten sehr schnelle Rost- und Korrosionsdurchdringung
- Die optimale Wirkung setzt kurz nach dem Aufsprühen ein
NSF H1 registriert
- Im lebensmittelnahen Bereich einsetzbar
- Der direkte Kontakt des Produkts mit Lebensmitteln muss jedoch ausgeschlossen sein
Hervorragende Materialverträglichkeit
Greift Gummis und Kunststoffe nicht an.
Optimaler Korrosionsschutz durch Korrosionsschutzadditive
Harz- und säurefrei
Silikonfrei
- Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen sofort entfernen
- Zu starkes Einölen der Teile vermeiden
Zum Lösen von extrem verrosteten und oxydierten Schraub- und Fügeverbindungen an Maschinen, Aggregaten und Geräten vorzugsweise in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
Die Dose vor Gebrauch gut schütteln. Bei einem Abstand von 15 bis 20 Zentimetern und einer Anwendungstemperatur von 15 bis 25 Grad, die gewünschte Stelle einsprühen und kurz einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verbindungen Anwendung wiederholen und gegebenenfalls Einwirkzeit verlängern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!