Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rostlöser Rost Off Ice
Hochwertiger Rostlöser mit Crackeffekt durch extreme Abkühlung und hervorragende Kriechwirkung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Crackeffekt
- Durch Abkühlung der Materialoberfläche z.B. am Gewindebolzen bis –40°C entstehen an den Verbindungsstellen mikrofeine Risse in der Korrosionsschicht, die den Rost aufbrechen und somit ein besseres Eindringen des Wirkstoffes gewährleisten.
Überragende Kapillaraktivität
- Beste Kriecheigenschaften bewirken in Verbindung mit dem Crackeffekt eine exzellente Rostdurchdringung
Optimale Rostlösung
- Rost wird schnell unterwandert und bereits festgefressene Schrauben werden gelockert
- Extrem angerostete Schraubverbindungen werden zerstörungsfrei gelöst
Optimaler Korrosionsschutz durch Zugabe von Korrosionsschutzadditiven
- Schützt nachhaltig vor weiterer Korrosionsbildung
Harz- und säurefrei
Silikonfrei
Gummi- und dichtungsverträglich
- Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen sofort entfernen.
- Harz- und säurefrei
- Silikonfrei
Zum zerstörungsfreien Lösen von extrem verrosteten und oxydierten Schraubverbindungen bei PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregaten und Geräten
Grobe Verschmutzungen möglichst entfernen. Dose vor Gebrauch schütteln. Festsitzende Teile (Bolzen) aus kürzester Entfernung direkt einsprühen und ca. 1–2 Min. einwirken lassen. Bei hartnäckigen Fällen Vorgang wiederholen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!