Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rostlöser ROST OFF ICE PLUS
Mit Tieftemperatur-Crackeffekt, löst durch einzigartigen Kälteschock mit bis zu -60°C auch sehr festsitzende Verschraubungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Crackeffekt
Der Kälteschock bewirkt eine thermische Schrumpfung der zu lösenden Teile, wodurch mikrofeine Risse in der Korrosionsschicht entstehen.
Hocheffektive Kricheigenschaft
Hochwirksames, tieftemperaturgeeignetes Kriechöl dringt in Zwischenräume und erleichtert die Demontage durch gleitaktive Bornitrid-Zusätze.
Nachhaltiger Korrosionsschutz
Leistungsfähige Additive schützen vor Korrosion bei Kondenswasserbildung und führen zur langanhaltender Oberflächenkonservierung.
Multifunktionssprühkopf für gezielten und flächigen Produktauftrag
Frei von Mikroplastik
Zum zerstörungsfreien Lösen absoluter Härtefälle von verrosteten und festsitzenden Verschraubungen bei PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregaten und Geräten.
Grobe Verschmutzungen möglichst entfernen. Dose vor Gebrauch schütteln. Festsitzende Teile aus kürzester Entfernung direkt einsprühen. Für bestmögliches Ergebnis den Vorgang 2-3 Mal wiederholen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!