Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rostlöser Rost Off Blue Ice
Hochwertiger Rostlöser mit Crackeffekt und optischem Kälteindikator
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Crackeffekt
Durch Abkühlung der Materialoberfläche bis zu –45°C entstehen an den Verbindungsstellen mikrofeine Risse in der Korrosionsschicht, die den Rost aufbrechen und somit ein besseres Eindringen des Wirkstoffes gewährleisten.
Optischer Kälteindikator
Bei Abkühlung auf mindestens –5°C verfärbt sich die eingesprühte Stelle blau. Die Verarbeitungstemperatur ist erreicht.
Optimale Rostlösung
- Rost wird schnell unterwandert und bereits festgefressene Schrauben werden gelockert
- Extrem angerostete Schraubverbindungen werden zerstörungsfrei gelöst
Optimaler Korrosionsschutz durch Zugabe von Korrosionsschutzadditiven
Schützt nachhaltig vor weiterer Korrosionsbildung
Harz- und säurefrei
Silikonfrei
Gummi- und dichtungsverträglich
- Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen sofort entfernen
- Harz- und säurefrei
- Silikonfrei
Zum zerstörungsfreien Lösen von extrem verrosteten und oxydierten Schraubverbindungen bei PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregaten und Geräten.
Grobe Verschmutzungen möglichst entfernen. Dose vor Gebrauch schütteln. Festsitzende Teile (Bolzen) aus kürzester Entfernung direkt einsprühen, bis sich die eingesprühte Stelle blau verfärbt. Bei hartnäckigen Fällen Vorgang wiederholen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!