Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrücker A 607 FS
Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Türdrücker sind auf der Grundrosette festdrehbar, federgelagert mit einem 90° Anschlag inkl. wartungsfreien, geschlossenen Kugellager mit integrierten Flexlager für die Türdrückerführung
- Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für die Rosette
- Nach EN 1906 liegt die maximale Forderung bei 200.000 Zyklen, dieser Türdrücker wurde auf 1.000.000 Zyklen geprüft
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder Wechsel-Vollstift oder Panikstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 9 mm bei.
Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.
Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.
Für den Objektbereich z.B. Brandschutztüren, Paniktüren und Rauchschutztüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!