Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rollladensystem Vertikal-Montagebox für Aufsatz- und Hängeschränke
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 20 mm-Lamellen
- Hochwertiger Gewichtsausgleich durch Federwelle
- Rollladen lässt sich sehr leicht bewegen, komfortables Öffnen und Schließen
- Bei 19 mm Seitenstärke beträgt das Fugenbild 2,5 mm
- Werkstoff/Oberfläche: Hochwertiger Kunststoff und Echt-Alu-Komponenten, ummantelt mit edlem Aluminiumband in Edelstahl-Optik oder Aluminium-Oberfläche
- Flächiger Elementrollladen
- Einbautiefe mindestens 305 mm
- Rollladen-Montagebox
- Einfache und schnelle Montage
- Robust, minimaler Platzbedarf
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!