Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrschelle TIPP®-Schwerlast mit 1 Zoll Gewindemuffe
Zweischraubenschelle zur besseren Anpassung an Rohrabmessungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zwei Verschlussschrauben ermöglichen ein Weites Öffnen der Rohrschelle, dadurch wird das Einlegen des Rohres schnell und einfach, speziell bei Überkopfmontage
- Vormontierte Gummieinlage ermöglicht eine optimale Gewährleistung der Verrutsch Sicherheit
Die Gummieinlage ist:
- Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1
- Alterungsbeständig nach DIN 53508
- Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
Für höchste Belastungen in der Sanitärinstallation, im Heizungsbau, Anlagenbau und Rohrleitungsbau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!