Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrmanschetten SML/Kunststoff-Set
Manschette für Mischinstallationen Guss (SML)/Kunststoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache Montage, alle Montagemittel inklusive
- Übergang von Gussrohre auf Kunststoffrohre direkt nach der Decke möglich
- Keine Schachtverkleidung notwendig
- SML-Verbinder können einfach mit umwickelt werden
- Nullabstand zu Flexen Steinwolle, Flexen Synthesekautschuk und Brandschutzmanschette Typ RK I und Endless
- Absolut wartungsfrei
- Intumeszierender Deckenstreifen ist selbstklebend
- Dicht gegen Feuer und Rauch
Lieferumfang:
- 1 x Deckensteifen inkl. Schallschutzauflage 520 mm, 280 mm, 3 mm
- 1 x Steinwolle Dicke Länge 630 mm, Breite 250 mm, 30 mm
- 1 x Blechgehäuse in der Größe 50 oder 75 oder 110 mm inkl. passender Einlage aus intumeszierender Streifen
Abmessung 50 mm: Ø 102 mm, 125 mm
Abmessung 75 mm: Ø 140 mm, 155 mm
Abmessung 110 mm: Ø 155 mm, 155 mm
- 1 x Metallspannband
- 1 x Aluklebeband
- 1 x Bindedraht
- Isolierlängen der Steinwollmatten oberhalb der Decke 250 mm
- 3 cm Abstand zu Kabelabschottungen möglich
- Mögliche Abzweige 45° und 88°
- Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise der Montageanleitung und der Zulassung
Zur Verarbeitung im System [G3]
Rohrabschottung SML/Kunststoff
- Für Deckendurchführungen in Massivdecken aus Beton oder Porenbeton
150 mm - Feuerwiderstandsklasse R 90/R 120 gemäß DIN 4102 bzw. EI 90/120 gemäß EN 13501
- Für Steigleitungen aus nichtbrennbare Rohre Guss (SML)
DN 125 (Ø außen 135 mm) - Auch für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen nach VDI Richtlinie 4100
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!