Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrmanschette SML/Kunststoff
Manschette für Mischinstallationen Guss (SML)/Kunststoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache Montage, Set Lösung alle Montagemittel inklusive
- Übergang von Gussrohre auf Kunststoffrohre direkt unter der Decke möglich
- Keine Schachtverkleidung notwendig
- SML-Verbinder können einfach mit umwickelt werden
- Rohrdurchmesser der Kunststoffrohre 50 mm, 75 mm, 110 mm
- Nullabstand zu Flexen Steinwolle, Flexen Synthesekautschuk und Brandschutzmanschette Typ RK I und Endless
- Absolut wartungsfrei
- Intumeszierender Deckenstreifen ist selbstklebend
- Dicht gegen Feuer und Rauch
Lieferumfang
Manschette bestehend aus: Blechgehäuse in der Größe 50 oder 75 oder 110 mm inkl. passender Einlage aus intumeszierender Streifen
- 1 x Abmessung 50 mm: Ø 102 mm, 125 mm
- 1 x Abmessung 75 mm: Ø 140 mm, 155 mm
- 1 x Abmessung 110 mm: Ø 155 mm, 155 mm
- Deckendurchführungen R 90 Z-19.53-2402
- Schallprüfbericht P-BA 18/2009
- 3 cm Abstand zu Kabelabschottungen möglich
- Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise der Montageanleitung und der Zulassung
Deckelstreifen inklusive Schallschutzauflage um das Gussrohr legen
Restspalt mit Brandschutzzement verschließen
Den intumeszierenden Streifen um den Konfix-Verbinder legen
Blechgehäuse um den Verbinder legen und mit dem Metallspannband sichern
Isolierung auf 250 mm Höhe am Gussrohr anpassen und mit Aluklebeband und Wickeldraht fixieren
Kennzeichungsschild anbringen
Zur Verarbeitung im System [G3]
Rohrabschottung SML/Kunststoff
- Für Deckendurchführungen in Massivdecken aus Beton oder Porenbeton ≥ 150 mm
- Feuerwiderstandsklasse R 90/R 120 gemäß DIN 4102 bzw. EI 90/120 gemäß EN 13501
- Für Steigleitungen aus nichtbrennbare Rohre Guss ( SML) ≤ DN 125 (Ø außen 135 mm)
- Auch für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen nach VDI Richtlinie 4100
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!