Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar
Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser. Im Brandfall stark aufschäumender Baustoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für gerade Durchführungen
- Nullabstand mit aBG Z-19.53-2551 möglich
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Muffen dürfen im Manschettenbereich liegen
- Geringe Aufbauhöhe
- Ecklösungen sind möglich
- Wenige Befestigungspunkte, bei ∅ 110 mm nur 3 Laschen
- Bei Manschettenhöhe ≥ ∅ 110 mm ist die Aufbauhöhe lediglich 40 mm
- Endlosmanschette unabhängig vom Rohrdurchmesser
- Auf engstem Raum montierbar
Die genauen Angaben zum Schott entnehmen Sie bitte der allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2549
Zur Verarbeitung im System F4 mit Brandschutzmanschette EC Endless Collar F4
- Für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklasse feuerbeständig
- Für unisolierte brennbare Rohre mit einem Außendurchmesser bis 160 mm, optional mit einem PE-Schallschutzschlauch
- PE-Schallschutzschlauch mit Dämmdicke ∅ 4 mm
- Synthesekautschukisolierung bei Kunststoffrohren, Stahl- , Edelstahl- und Kupferrohren
- PVC -, PE -, PP - Rohre
- Mineralverstärkte Kunststoffrohre wie z.B. Poloplast – Polokal NG, Wavin – SI Tech, Geberit – Silent PP, Rehau – Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir – TRIplus, Mainpex – Mainpower
- Mehrschichtverbundrohre wie z.B. Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/alpex L
- Kupfer-, Stahl-, und Edelstahlrohre
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!