- Sicherheitsfaktor 2
- Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche
- Lackiert nach RAL 9005
- Mit doppelter Anschweißbasis
- Der Anschweißbock wird mit Ausnahme des Wasserablaufbereichs umlaufend verschweißt
- Nur für das Zurren geeignet, nicht zum Heben von Lasten und Personen geeignet
- Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen
- Bei Auswahl und Anbringung des Ringbocks zu beachtende Normvorschriften: EN 12640, EN 75410, EN 12195/1
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!