Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mehrschichtiges Rohrrichtgerät Ø 16 und 20 mm
Für ein einfaches Ausrichten von Spulen in mehrlagigen Rohrleitungen, um ein gerades Rohr zu erhalten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum schnellen und einfachen Ausrichten von Spulen von mehrlagigen Rohrleitungen
- Saubere Oberfläche: Fertige Rohre sind gerade und können sofort verwendet werden
- Das Werkzeug ist sehr einfach von Hand zu bedienen, ohne Abfall
- Geringere Betriebskosten: Keine Maschinenstillstandszeiten
- Professionelles Finish für jedes Rohr
- Zur Vorbereitung von Rohren auf die gewünschte Länge
Für den Einsatz in Sanitär- und Heizanwendungen zum Ausrichten von Spulen von mehrlagigen Rohrleitungen
Das Rohr durch die Rollen des Richtgeräts schieben.
Das Werkzeug in beide Richtungen bewegen, bis das Rohr vollständig gerade ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!