Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Retuschierwachs Sortiment
Zum Ausfüllen und gleichzeitigen Retuschieren von feinen Kratzern, kleineren Löchern und Abschürfungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Große Farbauswahl
Passende Farben für eine Vielzahl von verschiedenen Holzfarbtönen.
Leichte Verarbeitung
Schnelles und leichtes Ausfüllen von kleinen Kratzern, Rissen und offenen Fugen.
Farbtöne untereinander mischbar
Für das optimale Anpassen des Farbtones an die Oberfläche.
Kostengünstige Ausbesserung
Anstelle eines Austauschs oder einer aufwändigen neuen Oberflächenbehandlung der gesamten Oberfläche.
Für den Innenbereich geeignet.
Bitte die jeder Sortimentsverpackung beiliegende Gebrauchsanleitung genau befolgen.
Bitte beachten Sie, dass Holz eine Naturfarbe besitzt, die von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist (z.B. Herkunft, genaue Baumart, Oberflächenbehandlung usw.). Deshalb kann eine unauffällige Retuschierung niemals mit einer einzelnen Wachsfarbe durchgeführt werden.
Zum Ausfüllen und gleichzeitigen Retuschieren feiner Kratzer, kleiner (Nagel-) Löcher und Abschürfungen auf lackierten Naturholz- bzw. kunststoffbeschichteten Oberflächen. Empfohlen für den Innenbereich und für Oberflächen, die keiner Gebrauchsbeanspruchung unterliegen
Kleine Kratzer mit Retuschierwachs unter leichtem Druck quer zum Schaden einreiben. Überschüssiges Wachs mit dem Kunststoff-Hobel (Art.-Nr. 0890 305 30) plan zur Oberfläche kreisend wegwischen. Bei Schäden in der Fläche ein Baumwolltuch/Trikot straff über den Kunststoff-Hobel spannen und unter leichtem Druck Wachsreste im Schadensumfeld entfernen. Danach nochmals mit dem Baumwolltuch leicht über die befüllte Stelle und Umfeld wischen. Anschließend sollte die Wachsoberfläche noch mit Klarlack (Art.-Nr. 0893 188 2 / 0893 188 3) versiegelt werden. Den Wachsstift immer in der Aluminiumhülse aufbewahren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!