Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungsschwamm Red Wave
Reinigen ohne Chemie. Reinigungsschwamm mit Radiergummieffekt für hartnäckige Verschmutzungen auf glatten und harten Untergründen. Absoluter Problemlöser in der Werkstatt und im Haushalt.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Reinigen von Absatzstrichen auf Fußböden, Stiftmarkierungen und verkalkten Oberflächen
- Durch den Radiergummieffekt des Melamin-Reinigungsschwamm lassen sich hartnäckige Verschmutzungen mühelos und nur mit Wasser reinigen.
- Höhere Standzeit
- Durch seinen einzigartigen, verstärkten strukturellen Aufbau ist der Schwamm sehr robust. Profi-Qualität aus der Industrie.
- Umweltfreundlich
- Allergiker geeignet, da ohne Chemie gearbeitet werden kann.
Der Reinigungsschwamm ist nicht für die Bearbeitung von Lacken geeignet.
Besonders geeignet zum Entfernen von Tee- und Kaffeeränder, Rotweinflecken, Kalkrückstände, Kugelschreiber- und Buntstiftflecken, festsitzender Dreck auf Kunststoff und Metall. Zum Reinigen von Fensterscheiben und Autofelgen, Kochtöpfen, Backblechen, verrußten Kaminofenscheiben, Fenster, Fliesen, Parkett, Laminat, Linoleum, Tapeten, Wände, Schuhe, Möbel, Zimmertüren, Computer-Zubehör und Edelstahlbauteilen. Auch geeignet für Textilien und Leder.
- Der Reinigungsschwamm muss immer nass eingesetzt werden.
- Den Reinigungsschwamm anfeuchten, gegebenenfalls überschüssiges Wasser herausdrücken und sanft über den Fleck reiben. Bitte beachten Sie, dass sich das Produkt wie ein Radierer abnutzt.
- Der Reinigungsschwamm kann mit einer Schere auch ganz leicht in kleine Stücke geschnitten werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!