Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluftreinigungspistole TOP Gun Plus
Professionelle Reinigungspistole mit einem zusätzlichen Extraktor mit Staubsaugeranschluss zur Reinigung aller Oberflächen am Fahrzeug.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gründliche Reinigung durch die Kombination des Wirbeleffektes mit einer Absaugfunktion (Extraktor)
- Für eine saubere und trockene Oberfläche
- Extraktor für eine Tiefenreinigung von Textilien
- Schmutz wird direkt abgesaugt
Schonende Reinigung von empfindlichen Oberflächen
- Die abnehmbare Bürste sorgt für ausreichend Abstand zur reinigenden Fläche
- Der Luftdruck kann variabel eingestellt werden
Bessere Beweglichkeit durch die 360°-Druckluftkupplung
Eine Überkopf-Anwendung ist mühelos möglich
Vielseitiger Deckel mit zusätzlichem Gewinde
- Zum Schließen des Behälters der Reinigungspistole
- Auch für viele gängige Reinigungsmittel-Flaschen einsetzbar
Betriebssicher, zuverlässig und störungsfrei
- Kugelgelagerter Antrieb erzeugt Wirbeleffekt
- Verschleiß- und wartungsarm
Zur optimalen Leistungsentfaltung benötigt die Reinigungspistole einen konstanten Luftdruck zwischen 5,5 und 6,3 bar.
Geeignet zur Reinigung von Polstern und Teppichen, Türinnenverkleidung, Türeinstiegen, Cockpit, Belüftungsschlitzen und Felgen.
Beseitigt mühelos Flecken, Nikotinvergilbung, Fußabdrücke, Streusalzränder, Hundehaare und sonstigen Schmutz im Fahrzeuginnen- und Außenbereich.
Einsatz mit Extraktor zur Reingung von Textilien
Die zu reinigende Fläche mit Hilfe eines Staubsaugers oder einer Bürste vorreinigen.
Danach den Behälter der TOP GUN PLUS mit dem jeweiligen Reiniger im empfohlenen Mischungsverhältnis befüllen und die TOP GUN PLUS an Druckluft und an einen Nassauger anschließen. Den roten Kipphebel in die senkrechte Position stellen und die Textilien gleichmäßig reinigen. Zum Trocknen den Kipphebel wieder in waagrechte Position, wodurch nur noch Luft aus der Reinigungspistole strömt.
Einsatz ohne Extraktor zur Reingung von Kunststoff-Oberflächen
Die zu reinigende Fläche mit Hilfe eines Staubsaugers oder einer Bürste vorreinigen.
Extraktor abnehmen, Bürste auf die Reinigungspistole aufschrauben. Danach den Behälter mit dem jeweiligen Reiniger im empfohlenen Mischungsverhältnis befüllen und die TOP GUN PLUS an Druckluft anschließen. Den roten Kipphebel in die senkrechte Position stellen und die Oberfläche mit einem Abstand von max. 1 bis 3 cm und in einem Winkel von ca. 45° gleichmäßig und mit kreisförmigen Bewegungen reinigen.
Sollte danach noch immer Feuchtigkeit im Material sitzen, kann diese mit Hilfe eines Tuches beseitigt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!