Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Testbox Reinigen und Pflegen
Praktisches Set zum Testen unserer Reinigungs- und Pflegeprodukte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Inhalt:
- Felgenreiniger Premium
Säurefreier Spezialreiniger für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen mit Wirkindikation durch Farbwechsel. Durch den Easy-to-Clean-Effekt werden Anhaftung von Bremsstaub reduziert und ein schützender Film auf der Felge aufgebaut.
- TFT-Reiniger
Spezialreiniger mit antistatischer Wirkung zur Reinigung von TFT-, Plasma- und LCD-Bildschirmen, allen gängigen Kunststoffen, wie z.B. Tastaturen, PC-Gehäusen, Navigationsgeräten, Touchscreens und ähnlichem.
- Mikroaktiv-Tuch Profi, 3 Stück
Zur streifen- und fusselfreien Reinigung sowie zum hologrammfreien Hochglanzpolieren. Durch die statische Wirkung wird Staub angezogen und durch die kettelfreie Verarbeitung werden Kratzspuren vermieden.
- Cockpit Reinigungs- und Pflegespray
Hervorragende Reinigungskraft und schonende Pflege in einem Arbeitsgang. Universell einsetzbar auf allen Kunststoffteilen im Wageninneren.
- Innenraumreiniger
Spezieller Reinigungsschaum mit Antistatikzusatz für den kompletten Fahrzeuginnenraum. Reinigt alle Lack- und Kunststoffteile, Glasflächen und Polster von Nikotin, Schmutz und Staub.
- Aktiv-Scheibenreiniger
Reinigungsschaum für Glas und glatte Oberflächen. Beim Zerplatzen der Schaumblasen werden hochkonzentrierte, reinigungsaktive Wirkstoffe direkt an die Verschmutzung transportiert - hervorragende Schmutzlösekraft.
- Handreiniger Active
Handreiniger für starke Verschmutzungen mit Kunststoffreibekörper. Verbesserung des Hautgefühls durch rückfettende Substanzen. Dermatologisch getestet. Lösungsmittel- und seifenfrei.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!