Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reifensack PE recycelt
Der Reifensack schützt den Kofferraum und den Fahrzeuginnenraum zuverlässig vor Schmutz und Abrieb während des Reifentransports
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bestehend aus 98 % PCR (Abfälle aus dem Gelben Sack)
- Jeder Reifensack trägt den Blauen Engel, ein renommiertes Umweltzeichen
- Es erfüllt strenge Kriterien und minimiert die Umweltauswirkungen
Robuste sowie transparent-trübe Schutzfolie
- Die Rollenware ist aus einer widerstandsfähigen und dehnfähigen Schutzfolie gefertigt
- Sie ist zudem transparent, sodass der Innenraum sichtbar bleibt
- Gleichzeitig ist sie trüb genug, um unerwünschte Blicke von außen zu verhindern
Praktischer Pappkern
- Mit einem Pappkerndurchmesser von 50 mm ist die Handhabung einfach und effizient
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!