Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reifendruck-Kontrollsystem EZ-Sensor® 2.0 mit Gummi-Ventil
Programmierbarer RDK-Sensor, deckt nahezu alle Originalsensoren ab
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Reduzierter Beschaffungsaufwand und optimierte Lagerung
Unterstützt die positionsabhängige Druckwertanzeige im Fahrzeug
Vollständig kompatibel mit neuester OE-Sensorpositionsbestimmung
Erfüllt OEM Anforderungen
Entwickelt nach Qualitäts- und Funktionsstandards der Erstausrüster
Entwickelt und getestet für die meisten Aluminium- und Stahlfelgen von Erstausrüstern und Aftermarkt
Passend für die gängigsten Stahl- und Leichtmetallfelgen
Elektronische Kennung (ID) eines Original-Sensors in Verbindung mit iQ 50 auf EZ-Sensor kopierbar
- Kein erneutes Anlernen ans Fahrzeug notwendig bei Kompletträdern (Winterrad-Satz)
- Enorme Zeitersparnis
Beliebig oft programmierbarer Sensor
- Hohe Flexibilität
- Funk-Programmierung durch fertig montierte Räder mittels iQ 50 ermöglicht eine „neutrale“ Vorbereitung von Kompletträdern
Bei jedem Reifenwechsel immer ein neues Gummi-Ventil sowie Ventileinsatz und Schraube verwenden und an die Drehmomentvorgaben halten.
Funktioniert mit dem Programmier- und Diagnosewerkzeug iQ 50 von WOW!.
Einsatz bei Fahrzeugen der Klasse M1 (Pkw) mit direktem Reifendruck-Kontrollsystem
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!