Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reifen-Steckregal
Stabiles Steckregal erhältlich mit 3 oder 4 Lagerebenen zur schonenden und sicheren Lagerung von Reifen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Tiefenriegel und Auflagetraversen
- Individuelle Erweiterung des Grundregals durch Anbaufelder und Zubehör
- Lagerebenen mit einer Fachlast 250 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Auflagetraversen im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar
- Geeignet für Räder bis zu einer Größe von 19 Zoll
- Für die Erweiterung durch Anbauregale ist ein Grundregal erfolderlich
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße:
Breite Grundregal + 56 mm
Breite Anbauregal + 0 mm
Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
- Lieferung erfolgt unbestückt
Für die doppelreihige Einlagerung von Reifen sind separat erhältliche Distanzhalter notwendig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!