Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Reifen-Steckregal
Reifen-Steckregal - 1
Reifen-Steckregal - 2
Reifen-Steckregal - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reifen-Steckregal

Stabiles Steckregal erhältlich mit 3 oder 4 Lagerebenen zur schonenden und sicheren Lagerung von Reifen.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Tiefenriegel und Auflagetraversen

  • Individuelle Erweiterung des Grundregals durch Anbaufelder und Zubehör

  • Lagerebenen mit einer Fachlast 250 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Auflagetraversen im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar

  • Geeignet für Räder bis zu einer Größe von 19 Zoll
Hinweis
  • Für die Erweiterung durch Anbauregale ist ein Grundregal erfolderlich

  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Außenmaße:

Breite Grundregal + 56 mm


Breite Anbauregal + 0 mm


Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm


  • Lieferung erfolgt unbestückt