Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz 6-teilig
Flexibler Ratschenkopf für noch mehr Freiraum für die Finger und zum Überwinden von Hindernissen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr robuste und widerstandsfähige Ratschen für hohe Anziehmomente
- Ausführung: Metrisch
- Antrieb: Ringseite POWERDRIV®, 12–kant, feinverzahnt, 72 Zähne
- Norm: Max. Drehmoment nach DIN 899
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: Verchromt, matt satiniert
- Geometrie: Maulstellung 15°, Ringseite 180° Gelenk, starke Köpfe für hohe Beanspruchung
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit dem max. Drehmoment belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
Lösen der Schrauben mit der Maulseite:
Aufdrehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!