Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Ringmaulschlüssel Sortiment beidseitig 6-teilig
Mit innovativen Schraubenschlüsseln mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Antrieb: Ringseite POWERDRIV® modifiziert 12-kant, Maulseite mit offenem Ratschensegment
Norm: max. Drehmoment nach DIN 899
Geometrie: Ringseite gerade, Maulstellung 15°
Zum Drehrichtungswechsel einfach den Schlüssel umdrehen.
Extrem schlanke Ausführung zum Arbeiten an engsten Stellen
Präzisionsgefertigter Ringkern für ruhigen und sicheren Lauf
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Grundkörper: verchromt, matt satiniert
Speziell für Überwurfverschraubungen wie z.B. Bremsleitungen, Einspritzleitungen, Klimaanlage, Hydraulik
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!