Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radmontagehilfe-Satz
Erleichtert die Montage von Rädern und entlastet gleichzeitig den Mechaniker.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Besonders geeignet für Fahrzeuge mit Radschrauben, für Fahrzeuge bei denen die Bremsscheibe nicht mehr an die Radnabe angeschraubt wird und für Fahrzeuge mit einem kurzen Radnaben-Bund.
- Die Montagestifte werden einfach in ein Gewinde der Radnabe eingesteckt und müssen nicht geschraubt werden.
- Geeignet für Radbolzen M12 und M14.
- Das Gewicht des Rades hängt während des Ansetzens des ersten Radbolzens auf dem Montagestift.
- Die Montagehilfe wird vorher einfach an der Nabe eingesteckt, wodurch auch die Bohrungen der Bremsscheibe zur Radnabe ausgerichtet werden (bei Fahrzeugen mit lockerer Bremsscheibe).
- Im Lieferumfang enthalten ist eine Magnetleiste zur Platzierung der beiden Montagehilfen direkt an der Hebebühne.
Lieferumfang
- 1 x Rad-Montagestift für Radbolzen M12, L=127,5 mm
- 1 x Rad-Montagestift für Radbolzen M14, L=127,5 mm
- 2 x Ersatzhülse für Rad-Montagestift M12, L=27,8 mm
- 2 x Ersatzhülse für Rad-Montagestift M14, L=27,8 mm
- 1 x Magnetleiste
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!