Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radlager-Werkzeug-Satz universal 38-teilig
Komplettes Sortiment zur De- und Montage von Radlagern sowie zum Einbau der Radnabe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Große Anzahl an Druckstücken und Hülsen garantiert große Markt- und Typenabdeckung
- Sichere und genaue Zentrierung aller Komponenten beim Arbeitsgang
- Beschädigungsfreier Einbau durch spezielle Konstruktion der Werkzeug-Komponenten: Einbau des Lagers = Druck auf Lageraußenring / Einbau der Nabe = Druck auf Lagerinnenring
- Optimal einsetzbar auch in Verbindung mit einer Werkstattpresse für Radlager/Silentlager/Buchsen/Hülsen/Naben etc.
- Einsatz mit Gewindespindel M20 (im Satz) oder optional mit Würth Hohlkolbenzylinder 17 t (Art. Nr. 1952004090) (lange Zugspindel erforderlich)
Lieferumfang
- 1 x Spindel M20, L = 300 mm
- 1 x Druckmutter mit Lager M20, mit 6-kant-Antrieb SW 30
- 1 x Druckmutter ohne Lager M20, SW 30
- 1 x Antriebseinheit mit Zentrierhülsen-Aufnahme
- 5 x Druckhülse Innen Ø 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mm, mit Sichtfenster
- 1 x Stufenplatte für Druckhülse Ø 70 + 75 + 80 mm
- 1 x Stufenplatte für Druckhülse Ø 85 + 90 mm
- 14 x Druckplatten Ø 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 85 mm
- 12 x Druck-/Zentrierhülse AD Ø 30 / 34 / 35 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 48 mm
- 1 x Druckstück für Werkstattpresse, Ø 50 mm
- 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett
Universell einsetzbar für PKW bis Transporter
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!