Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gummilippe Refills Flat Pkw für Pkw mit Flatblade-Technologie
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- System der neuen Generation
- Wischqualität und Lebensdauer nahezu gleich der Original-Wischer
- Hohe Temperatur- und Säurebeständigkeit
- UV-beständig
- Umweltfreundlich
- Passend auf alle wechselbaren Flatblades
- Montageanleitung – Verpackungsrückseite
- Industrieverpackung mit Eurolochung
- Optimale Ergänzung zu jedem Scheibenwischer-Sortiment
- Schnelle und einfache Montage
- Sofortige Abdeckung nahezu aller neu auf dem Markt kommenden Fahrzeuge (vorausgesetzt wechselbar)
- Sehr geringe Lagerhaltung
- Keine Ladenhüter
Die Refills werden in einer Länge von 750 mm ausgeliefert und decken alle Längen und Modelle des wechselbaren Flatblades ab.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!