Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profilzylindermessschlüssel Typ C
Zum Ausmessen von Profilzylinder oder Schlüsselschalter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Seitliche Skala zum Messen der Profilzylinder
Genaues Messen ab Schlossmitte durch Mitnehmer, genauere Messung als mit einem Meterstab.
Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung
Ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder
Konischer Vierkant Dorn von ■ 6 - 10 mm
Die Schlossnuss kann ohne Türdrücker und Vierkant betätigt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!