Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profilzylindermessschlüssel Typ B
Zum Ausmessen von Profilzylinder
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit integrierter Messeinheit zur Messung der länge des Zylinder, die sich auf dem Schaft des Profilzylindermessschlüssels befindet
- Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung, ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder
- Mit dem konischer Vierkant-Dorn von 6 - 8 mm kann ein Zimmertür ohne Drücker geöffnet werden
- Sechskant-Schlüssel SW 3 für die Montage von Türdrücker
- Innenviertkant 6 mm, 7 mm und 8 mm
- Mit integriertem Flaschenöffner
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!