Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profil-Universal-Blindzylinder
Beidseitig nicht schließbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für Türstärken von 50–150 mm
- Verschluss von Profilzylinderdurchbrüchen bei nicht gewolltern Schließfunktion
- Durch Verschieben optimale Anpassung an den Beschlag
Geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen bis zur Feuerwiderstandsklasse EI ² 90 nach DIN EN 13501 bzw. T90 nach DIN EN 4102 Teil 5
Universal-Blindzylinder können nicht mit Schließanlagen bestellt werden, sondern müssen immer vom Lagerprogramm geliefert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!