Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Präzisions-Kreppband strong
Faserverstärktes Spezialpapierband für höchste Anforderungen bei Abklebungen im Maler-, Metall- und Kfz-Bereich im Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr dünnes, anschmiegsames und faserverstärktes Reispapier
- Durch Faserverstärkung wird ungewolltes Einreißen reduziert
- Hervorragend sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet
- Ermöglicht sehr exakte Verklebungen
- Besonders feine Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe
- Auch für Mehrschichtlackierungen geeignet
Höhere Klebekraft und besonders hohe Sicherheit beim Abkleben durch speziellen Acrylatklebstoff
- Gute Haftung und rückstandsfreies Ablösen auf den meisten glatten, rauen und unebenen Untergründen im Bau- und Kfz-Bereich
- Auch für leicht feuchte Oberflächen geeignet
Hervorragende UV-Beständigkeit von 4 Monaten, ist für für längerfristige Verklebungen im Außenbereich geeignet
Sehr gute Nassfestigkeit, auch beim Nassschleifen verwendbar
Hitzebeständig bis +100°C dadurch ist es hervorragend geeignet bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist
- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertes oder verwittertes PVC.
- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen.
- Auf „kritischen“ Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren. Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Utergrunds nicht ausgeschlossen werden.
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist.
Ideal für Abdeckarbeiten im Malerbereich im Innen- und Außenbereich, auch auf leicht feuchten, rauen oder unebenen Oberflächen. Zum Abdecken in der Lasur- und Spachteltechnik, sowie zum Befestigen von Abdeckpapier und Abdeckfolien.
Sowie für Abdeckarbeiten beim Lackieren im Kfz- und Metallbereich. Auch für Ofentrocknungen und Mehrschichtlackierungen geeignet. Ideal auch als Abdeckband für den Automotive Aftermarket.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!