Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Präzisions-Kreppband Light
Für Abdeckarbeiten im Malerbereich für Innen - und Außenanwendungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr dünnes und anschmiegsames Spezialpapier
- Gut geeignet für den Gebrauch mit Farben und Lacken auf Wasserbasis
- Sehr exakte Verklebungen möglich
- Besonders feine Farbkanten, verringert Hinterlaufen von Farb
Acrylatklebstoff für schonende Verklebungen
Gute Haftung und rückstandsfreies Ablösen auf vielen Untergründen
UV-Beständigkeit von bis zu 4 Wochen
Sehr gute Sicherheit auch bei Verklebungen im Außenbereich
- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertes oder verwittertes PVC.
- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen.
- Auf „kritischen“ Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden.
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist.
Für Abdeckarbeiten im Malerbereich, für den generellen Gebrauch und Verklebungen im Innen- und Außenbereich. Geeignet zum Befestigen von Abdeckpapier oder Abdeckfolien, Bündelungen, Verpackungen oder für Beschriftungen.
Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!