Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Powerpack 18 V M-CUBE mit Ladegerät und 2 Akkus
Praktisches Bundle, das kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akkus für den professionellen und universellen Einsatz mit dem passenden Ladegerät vereint
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton
- Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
- Hohe Lebensdauer und optimale Leistungsausschöpfung
- Intelligentes Batteriemanagement mit kontinuierlicher Einzelzellenüberwachung
- Das robuste Gehäuse mit Softkomponenten schützt den Akku vor Sturzschäden und minimiert das Risiko von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen
- LED-Ladestandsanzeige zur kontinuierlichen Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität
- Kompatibel zu allen 18V M-CUBE Akku-Systemprodukten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!