Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pkw-Scheibenwischer Hybrid Blade Plus
Sowohl für Links- als auch für Rechtslenker-Fahrzeuge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit funktionaler Abdeckung von mehr als 95 % der Fahrzeugmodelle
Spoiler und integrierte Edelstahlkonstruktion mit einer Stärke von 8 mm
Geringerer Luftwiderstand
Designkonzept
Umweltfreundlich
Papierverpackung
Lange Standzeit
- Gewährleistet Widerstandsfähigkeit über eine halbe Million Einsatzzyklen hinweg
- Ein Austausch ist erst nach frühestens 9 Monaten erforderlich.
Sicherstellen, dass die Windschutzscheibe frei von Öl, Wachs, Teer und weiteren Verschmutzungen ist, damit die Lebensdauer nicht reduziert wird
Neuer Schiebeadapter mit Spoiler-Luftauslässen zur Abdeckung von Trends von Leichtbaufahrzeugen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!