Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger D-G-H/TZN
Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit verstellbarer Gabelbreite. Ideal für Konstruktionen mit hohen Lastanforderungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verstellbar in der Höhe und Breite
- Stabile Ausführung für hohe Lasten
- Material Träger: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung gemäß DIN EN 1461, Schichtstärke 55µm
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3.
Der Schrauben- und Bolzendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Innen- und Außenbereich mit hohen Lastanforderungen und hohen Anforderung an die Breiten- und Höheneinstellung im eingebauten Zustand.
Der Pfosten wird mit 4 ASSY 3.0 Kombi d=8 mm und 1 Bolzen M12 mit dem Pfostenträger befestigt und am Boden aufgedübelt.
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY 3.0 Kombi d = 8 mm
- Bolzen M12
Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton:
W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!