Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger BP-S-H/TZN
Extra-stabiler und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss. Einbetonierbar. Ideal für schwere Konstruktionen mit hohen optischen Ansprüchen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Höhe einstellbar im eingebauten Zustand
- Verdeckter Stützenanschluss durch innenliegenden Schwertanschluss
- Zum Einbetonieren
- Hohe Tragfähigkeit durch stabile 42 mm Rohrdolle und große Druckplatte
- Sehr variabler Höhenausgleich
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Material: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.
Zur Befestigung von Pfosten schwerer Holzkonstruktionen in das Fundament.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Einbetonierungsempfehlung: ca. 150 mm
Geeignete Verbindungsmittel:
Stabdübel: D = 8 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!