Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger BD-D/TZN
Einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit Dollen-Aufnahme und 250 bzw. 400 mm langer Riffeldolle. Ideal für leichte Konstruktionen mit höheren Sichtanforderungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Nicht sichtbarer innen liegenden Dollenanschluss
- Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch lange Riffeldolle
- Verbesserter konstruktiver Holzschutz
- Material Dolle: Stahl, D = 24 mm
- Material Riffeldolle: Torstahl, D = 20 mm
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Der Stabdübel-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Pfostenbefestigung für leichte Konstruktionen und höheren Sichtschutzanforderungen wie z.B. Carports oder Gartenbauanwendungen.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Einbetonierungsempfehlung: ca. 200/350 mm
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY 3.0 Kombi: D = 10 mm
- Stabdübel: D = 10 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!