Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pflege- und Gleitspray
Pflegt und schützt Kunststoff und Gummi im Fahrzeug, in der Technik und im Haushalt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Nicht schmutzender, nicht fettender und vollsynthetischer Pflege- und Gleitfilm
- Keine Verschmutzung von Kleidungsstücken, welche damit in Berührung kommen
- Keine Schmutz- und Staubanhaftungen
Gleitschutz gegen Reibung und Geräusche
Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche bei Kunststoffen (Schaltern)
Hohe Pflegeleistung und dauerhafter Schutz
- Verdrängt Nässe und Feuchtigkeit
- Altert nicht, verharzt und verklebt nicht
- Schützt dauerhaft vor UV-Strahlen
- Einfache Anwendung in einem Arbeitsgang, dadurch Zeitersparnis
Pflege- und Gleitspray ist hochtemperaturbeständig
Höhere Sicherheit bei Wärmetrocknung (Strahler) – kein Haftungsverlust
Mit umweltfreundlichem Treibgas abgefüllt
Silikon-, Harz- und AOX-frei
Kombination vollsynthetischer, dünnflüssiger und nicht fettender Öle mit Zusätzen gegen Alterung, zum Schutz vor statischer Aufladung und Verschleiß speziell an Kunststoffen.
Pflegt und schützt Kunststoff und Gummi im Fahrzeug, in der Technik und im Haushalt.
Gleichmäßig auf alle zu wartenden Flächen sprühen. Gegebenenfalls mit Tuch nachwischen. Sprühabstand von ca. 30cm einhalten. Nicht auf Lenkrad und Pedale sprühen!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!