Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenmarkierung Heavy Duty Pfeil
Überfahrbare Markierung mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Verklebung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Selbstklebend
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Abriebsfestigkeit
- Mit Silikonpapier
- Zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein
- Ein ständiges Drehen und Wenden auf den Markierungen mit Flurfördermitteln ist zu vermeiden
U.a. zur Kennzeichnung von Laufwegen, Laufrichtungen mit unterschiedlichen Farben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!