Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pendelstichsäge STP 140 EXACT-S
mit Stabgriff, speziell für Arbeiten mit hohem Präzisionsanspruch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Wiederanlaufschutz
Der Wiederanlaufschutz schützt vor unbeabsichtigtem Anlaufen nach einer Stromunterbrechung
Hochpräzise
Durch eine speziell entwickelte Sägeblattführung wird die Sägeblattbiegung auf ein Minimum reduziert. Das bedeutet ein Maximum an Präzision im Schnitt
Laufruhig
Niedrige Vibrationen für eine hervorragende Laufruhe. Dies erleichtert das Handling der Maschine und dient somit der Exaktheit des Schnittes
Optimale Kontrolle
Die kompakte und leichte Bauform mit kleinem Griffumfang ermöglicht die optimale Kontrolle der Säge
Bedienerfreundlich
Für den Wechsel des Sägeblattes und für die Verstellung der Magnesiumfußplatte wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!