Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Parkassistenzsystem Montage-Set 9-teilig
Geeignet für den fachgerechten Einbau von Kunststoffhaltern für Parkassistenzsysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Befestigung erfolgt wahlweise mittels Klebe- oder Klammern-Schweiß-Verfahren mit dem Akku-Klammern-Schweißgerät
- Mitgelieferte MV-Klammer wurden speziell für Parksystem-Kunststoffhalter entwickelt
- Kein zu weites Einschmelzen aufgrund eines visuellen Anschlags, somit wrd der Austritt an der Stoßstangen-Vorderseite verhindert
- Auch für die Reparatur von Kunststoff-Bauteilen im Kfz-Bereich geeignet
Lieferumfang
- 1 Akku-Klammern-Schweißgerät Plasto Clip
- 1 Ladegerät 12 V DC / 0,5 A
- 1 x 100 Schweißklammern Typ MV
- 1 Zinnholz Keilform 38 x 180 x 38 mm
- 1 Zinnholz Spachtelform 30 x 250 x 12,5 mm
- 1 Kraft-Seitenschneider 140 mm, mit 2-K Griff
- 1 Sekundenklebstoff Klebfix 4 in 1, 4 g
- 1 Sekundenklebstoff Klebfix GEL, 3 g
- 1 Sekundenklebstoff Klebfix 2K, 10 g
- Befestigung mittels Akku-Klammern-Schweißgerät, Verarbeitung von bis zu 300 Klammern pro Akkuladung (bei 15 W)
- 2-Leistungsstufen, Stufe 1 für dünnwandige Materialien und Stufe 2 für schnelle Arbeitsergebnisse
- Inklusive LED-Leuchte für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Weitere Klammern-Typen (V, M, S, W) optional lieferbar
- Fixierung/Befestigung mittels Klebeverfahren mit 3 verschiedenen Spezial-Klebstoffen je nach Anwendung
- Sekundenklebstoff Klebfix 4 in 1 Auftrag mit Pinsel-Kappe für in schwer zugänglichen Bereichen
- Sekundenklebstoff Klebfix GEL für senkrechte Anwendungen, da der Klebstoff nicht unkontrolliert wegläuft
- Sekundenklebstoff Klebfix 2K zur Überbrückung großer Spaltmaße
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!