Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3M™ Scotch® Papierklebeband 244
Enorm leistungsstarkes, goldfarbenes und glattes Klebeband mit einer Spezialimprägnierung und einem besonders hochwertigen Acrylatkleber
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bis zu 5 Monate UV-Beständiges Klebeband für den Innen- und Außenbereich
- Bis zu 100°C für 30 Minuten Temperaturbeständig
- Lösungsmittel- und wasserbeständig
Scharfe Farblinien
- Extrem dünnes Trägermaterial (0,085 mm)
- Kein Durchbluten oder Abplatzen der Farbe
- Rückstandsfreies Entfernen von den meisten Oberflächen
Geeignet zum Halten, Bündeln, Verschließen und Abdecken, besonders wenn mit Sonneneinstrahlung zu rechnen ist. Das 244 ist damit ideal für professionelle Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich. Ideal für Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem optimalen Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!