Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Panikstift geteilt 9 mm mit Stirnseitiger Bohrung und Längsnut
Panikstift geteilt 9 mm mit Stirnseitiger Bohrung und Längsnut - 1
Panikstift geteilt 9 mm mit Stirnseitiger Bohrung und Längsnut - 2
Panikstift geteilt 9 mm mit Stirnseitiger Bohrung und Längsnut - 3
Panikstift geteilt 9 mm mit Stirnseitiger Bohrung und Längsnut - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Panikstift geteilt 9 mm mit Stirnseitiger Bohrung und Längsnut

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Die Panikstifte sind geteilt und sind die Verbindung von zwei Türdrücker an einer Paniktür

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt

  • Für Schlösser mit geteilter Nuss
Hinweis

Schlosssitz bei der Auswahl der Stiftlängen beachten. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Panikstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen. Die Stifte sind nach Feuerschutznorm gekennzeichnet.

Anwendungsgebiet