Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PTFE-Gewindedichthanf
Ein Universal-Gewindedichtmittel aus 100 % reinem Multifaser-PTFE zum Abdichten von Metall- oder Kunststoff-Gewindeverbindungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
100 % PTFE
- Bewährtes Material zur Abdichtung von Gewinden
- Beständig gegen fast alle bekannten Chemikalien und mikrobiologischen Prozesse
Multifaser
- Fügt sich gut in das Gewinde ein
- Hohe Zugfestigkeit und äußerst reißfest
DVGW-Zulassung (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches)
- Auf Sicherheit geprüft in Gas-, Trinkwasser- und Heißwasseranwendungen
- Kann bis auf 45° eingestellt/zurückgedreht werden
Dauerelastisch
- Verhärtet nicht, wird nicht brüchig, verrottet nicht, hält ewig
- Silikonfrei
Sehr gut geeignet für Druckluft, Hydraulik und Pneumatik, aber auch für eine Vielzahl weiterer Anwendungen
Zum Abdichten von Rohrgewinden bis zu 6 Zoll für Kaltwasser-, Heißwasser- und Trinkwassersysteme, Heizung, Gas und Solar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!