Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Organisations-Schublade VS ENVI Drawer
Zusätzliche Stauraumlösung für Mülltrennsysteme und Unterschränke
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle und einfache Montage ohne Messen durch integrierte Einbauschablone im Führungsträger
- Leises, leichtes und Komfortables Öffnen und Schließen sowie Zugriff auf kompletten Auszug durch Vollauszugsführung mit Dämpfung und Selbsteinzug
- Werkzeugloser Aus- und Einbau nach Erstmontage
- Problemlos in vorhandene Schränke nachrüstbar
- Übersichtliche Trennung von unterschiedlichen Küchenutensilien
- Optimale Raumausnutzung da je nach Position der Wasseranschlüsse die Behälter entsprechend eingehängt werden können
- Simples ausbauen des kompletten Systems zur einfachen Reinigung
- Behälter aus hochwertigem Kunststoff welche einfach zu reinigen und auch spülmaschinenfest bei bis zu 70° sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!